IPC Manual Sweeper

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Max. Working Width (mm)670
Main Brush Width (mm)490
Maxium Speed (m²/hour)1750
Container Capacity (L)24
Power SupplyManual
Dimensions (LxWxH)1300x920x920
Main Brush1
Side Brush1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan