UNIKA Metacore-Max35 Annular Cutter (Pin Pemandu Bor)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Compatible Model (mm)For 14.0 to 17.0
Total Length (mm)91
Diameter (mm)6.35
Purpose of UseWork material: Steep plate, section steel, cast iron plate, stainless steel plate, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan