BLACK+DECKER Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Power (W)1200
Cutting Width (cm)32
Height Adjustment (mm)23-63
No Load Speed (rpm)3500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Easy start bike handle design for greater comfort and maneuverability
- Idea for Keeping lawns more than 300 m
- High performance blade for 80% better grass collection and cutting performance
- 35L grass collection box for mowing continuously

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan