MARSOL Pallet Cover UV (IBC Cover) (Penutup Palet)

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
Size (mm)1250x1050
Height (mm)1020
ColorSilver
MaterialPE Cloth

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Polyethelene woven material
- Weather Resistance UV agent formulated fabric is used and performance is demonstrated outdoor temporary storage
- Protecting pallet loads outdoor and indoor
- Suitable for protecting goods from dust, sunshine and rain
- Has waterproof function
- Cover type Without bottom

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan