IWATA Standard Separate Collar

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Compatible terminals1190 series, 1380 series, 1434 series
Mating receptacle3191-NR1 series
Maximum rated voltage600V
Maximum rated current12A
Withstand VoltageAC1500V / 1 minute
A (mm)14.85
B (mm)6.7
D (mm)8.15
E (mm)20.3
G (mm)10
Number of Poles2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait