TRUSCO Hand Stacker KOZO Lifter (Forklift Stacker Manual)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp66.999.900
Spesifikasi
Equal Load (kg)1000
Load Center Distance (mm)450
Fork Dimension (mm) W x L150 x 900
Fork Dimension (mm) Slide Outer Width325 to 740
Fork Height (mm)85 to 1600
Number of Foot Pumps (times)110 to 120
Capacity (kg)1000
Size (t)1
TypeHand Stacker Manual

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By eliminating the fast-lifting function, the force required to operate the pump becomes lighter than conventional one.
Feature
Lifting/lowering and transporting of luggage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait