SIGHTRON Waterproof Highgrade 8X Binocular

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Width (mm)127
Depth (mm)138
Overall Height (mm)53
Lens Size (mm)32
Magnification8
Field of View7.5degree
Brightness16
View Field of 1000m Destination131.1
Weight (g)482

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan