MERCK Millipore ZipTip with 0.6µL C18 Resin

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp49.999.900
Spesifikasi
Automation CompatibleNo
Bed Volume (µL)0.6
Device MaterialPolypropylene
Binding CapacityTypically 5 µg when used with saturating amounts of analyte
Key ApplicationsAnalytical Sample PrepMass Spectrometry Sample PrepProtein ConcentrationProtein PurificationPeptide Fractionation
Operating Temperature Range (°C)4 to 70
Quality LevelMQ400
Resin MaterialSilica, 15µm, 200 pore size
SterilityNon-Sterile
Tip ID (top) (mm)3.375
Tip Length (mm)31
Tip OD (top) (mm)5.8
Tip Volume (µL)10
pH Range1.5-13.5, 2-12 for 24 hour exposure

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan