WEIDMULLER Riderseries-Industrial Relay Modules (Standard Relay)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
Height (mm)28
Height (inch)1.102
Depth (mm)29
Depth (inch)1.142
ColorTransparent
Width (inch)0.886

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
RIDERSERIES RCM, Relay, Number of contacts: 2 CO contact with test button AgNi 90/10, Rated control voltage: 110 V DC, Continuous current: 12 A, Plug-in connection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan