WEIDMULLER Relay 4-CO Contacts with LED and Free-Wheel Diode

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Height (mm)27.4
Height (inch)1.079
Depth (mm)35.7
Depth (inch)1.406
ColorTransparent
Width (inch)0.827

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
D-SERIES DRM, Relay, Number of contacts: 4, CO contact, AgNi 0,15 μm Au, Rated control voltage: 24 V DC, Continuous current: 5 A, Plug-in connection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait