System Sensor Heat Detector (Sensor Deteksi Panas)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Diameter (cm)11.6
Height (cm)4.3
Heat Sensor (°C)57
Operating Humidity Range (%)5 to 95
Single GangYes
WiringSingle Circuit
Wiring Gauge14-22 AWG

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
135°F (57°C) Fixed Temp/Rate-of-Rise, Single-Circuit Mechanical Heat Detector without lettering print

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan