Cole Parmer Water Bath (Penangas Air)

Sebelum PPN:
Rp81.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)24
Frequency (Hz)50
Temperature Stability (°C)±0.5
High-Temperature Cut offYes
Maximum Temperature (°C)99.9
Minimum Temperature (°C)Ambient 5
Power (V AC)230
Working Area (W x L x D) (inch)12x19x7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High-Temperature Cutoff : Yes - Working Area Width (in)12 - Working Area Length (in)19 - Working Area Depth (in)7 - Temperature ControlDigital - Drain ValveYes - Wetted MaterialsStainless steel - DescriptionDigital Water Bath, stainless steel, 24 L, 230 VAC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait