PFERD Felt Point FK KEL2530/6 (Roda Poles Felt)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)7x2.5x2.5
TypeKEL
ItemFelt Point
ApplicationPolishing
Shank Diameter (mm)6
Diameter (mm)25
Burr ShapeConical With Radius End
Maximum Speed (rpm)24400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FELT POINT 40MM FKKEL2530/6 153819 adalah gerind a poles yang sering digunakan untuk proses finishing yang bersifat high gloss. Felt tools dengan metal insert menghasilkan hasil poles ya ng baik pada material. Felt tools ini juga biasa digunakan deng an pasta gerinda sebagai penghalus tambahan. Felt tools ini mempu nyai ukuran diameter 25 MM dengan kecepatan maksimum sebesar 24400 Rpm. Felt tools ini biasa digunakan pada bengkel painting atau industr i otomotif.
Feature
KEL type (conical with radius end) felt points are employed chiefly for work in radius areas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan