GEA Stainless Steel Back Bar Bottle Cooler

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Temperature (°C)4 to 10
Voltage (V)220
Number of Phase1-phase
OriginChina
RefrigerantR134a

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Hot air circulation in front side, suitable to be placed right next to wall - Digital thermostat - interior lamp - Stainless steel body
Feature
- Hot air circulation in front side, suitable to be placed right next to wall - Digital thermostat - interior lamp - Stainless steel body

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait