Cosmos Blender Gelas Kaca Blenmi (Blender)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Capacity (ml)600
ColorBlack
Input Power (W)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CB-601G Blender Cosmos BlenMi dengan goblet kaca berkapasitas 600 ml, cocok untuk membuat smoothies, MPASI, jus, maupun bahan dapur kering maupun basah dengan mudah. Pisau terbuat dari bahan stainless steel sehingga lebih kuat & anti karat, hasil blender juga lebih halus. Blender Mini dengan Goblet Kaca Kapasitas 600 ml Multi Safe Protection Dry Mill (Penggiling Bumbu Kering) Pisau Stainless Steel Anti Slip 2 Level Kecepatan & Tombol Pulse Cocok untuk Membuat Smoothies, MPASI, Jus Daya Masukan 300 Watt
Fitur
Blender Mini dengan Goblet Kaca Kapasitas 600 ml Multi Safe Protection Dry Mill (Penggiling Bumbu Kering) Pisau Stainless Steel Anti Slip 2 Level Kecepatan & Tombol Pulse Cocok untuk Membuat Smoothies, MPASI, Jus Daya Masukan 300 Watt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan