Cosmos Blender Kapasitas Besar dengan Pisau Dual Shape (Blender)

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp389.900
Spesifikasi
Capacity (L)2
Input Power (W)200-380
SNI LicenseYes
SNI Number073/W/Pro/B/III/2022

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
COSMOS Blender Plastik 2 Liter CB-282P Cosmos CB282P Plastik Blender [2 L] adalah blender berbahan paduan plastik dan stainless steel dengan kapasitas 2 Liter mampu membuat minuman nikmat apa saja dengan cepat dan mudah. Memiliki performa yang kuat dan mudah dibersihkan. Sangat cocok berada di dapur Anda. Dengan desain warna yang indah mampu membuat jus blender dengan kapasitas sebanyak 2 Liter dengan mudah. Membuat jus blender maupun bahan dapur dalam keadaan kering maupun basah dapat Anda lakukan dengan menggunakannya. Pisau terbuat dari bahan stainless steel dapat membuat bahan makanan atau minuman menjadi halus seketika.
Fitur
Stainless Steel Blade (Pisau Stainless Steel) Goblet Plastik Kapasitas 2 Liter Dry Mill (Penggiling Bumbu Kering) Wet Mill (Penggiling Bumbu Basah) Tombol Sekali Tekan Thermostat Overheat Protection (Melindungi Motor dari Panas Berlebih) Safety Lock System (Kunci Pengaman) Daya Masukan 200-380 Watt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan