Cosmos Stand Mixer (Mixer)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Power (W)200
Speed Level5
ColorWhite
Dimensions (cm)30x30x30
SNI LicenseYes
SNI Number073/W/Pro/B/III/2022

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cosmos CM-1589 Stand Mixer merupakan stand mixer dengan 5 pilihan kecepatan dengan motor berkekuatan 200 Watt. Desain yang simpel dan dilengkapi dengan teknologi mangkuk berputar, membuat makanan dan kue menjadi jauh lebih mudah. Dilengkapi dengan 5 pilihan kecepatan yang ideal untuk mencampur, mengocok dan mengaduk. Dilengkapi dua buah pengaduk (beater) dan pengocok telur (kneader). Beater dan kneader yang terbuat dari Stainless Steel membuatnya tahan lama dan tidak cepat rusak. Dapat dilepas agar mudah dibersihkan. Memiliki desain yang simpel dengan warna putih. Kneader, beater dan mangkok dapat dipisahkan dari badan mixer sehingga dapat dibersihkan dengan cepat dan mudah. Dilengkapi Thermostat yang berfungsi sebagai pengaman panas yang dapat memutuskan arus listrik sehingga mencegah kerusakan motor.
Fitur
- Stand Mixer with Container (Tempat Penyimpanan Alat Pengaduk & Pengocok) - Terdapat Bowl (Mangkuk) - Tombol Turbo (Turbo Knob) Mudah Dijangkau - 5 Level Kecepatan - Thermostat Overheat Protection (Melindungi Motor dari Panas Berlebih) - 2 Buah Pengaduk & Pengocok - 2 Mixer Jadi Satu (Sekali Tekan Stand Mixer Menjadi Hand Mixer) - Daya Masukan 80-200 Watt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan