APC Grommet Edge Protection for NetShelter and Acc.

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Maximum Height (mm)8
Maximum Width (mm)6
Maximum Depth (mm)4000
RoHSCompliant
ReachREACH: Contains No SVHCs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comprehensive selection of accessories designed to organize power or data cables within a rack or enclosure. Includes: Installation guide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait