CAMP Vertical 2 Plus Full Body Harness

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Chest (cm)80-140
Waist (cm)70-130
Legs (cm)45-75
Height (cm)55-85
StandardEN 358/EN 361

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A basic full body harness with integrated padded work positioning belt. 5 steel attachment points: 2 front and 1 dorsal for fall-arrest, 2 side for work positioning. One size fits all.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan