CAMP Fall Arrester Retractable Cobra 10 (Penangkap Jatuh Otomatis)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)10
Breaking Strength (kN)12
StandardEN 360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Self-retracting fall arrester with a cable length of 10 m. Also certified for horizontal/incline use if used in combination with an energy absorbing lanyard (ref. 5030101). 4 mm galvanized steel cable with a breaking strength of 12 kN is protected by a durable ABS cover. Complete with auto-locking swivel connector and internal mechanical energy absorbing system.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan