Alla France Thermo-Hygrometer Digital

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)-50 to +70/0.1
Temperature Range (°F)-58 to +158/0.1
Length (mm)20-99/1
Cable Length (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dual display Maxi - Mini - Alarm - In/Out Cable 300 cm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan