Fujii Denko Torso Belt-Type Fall Prevention Device Retora (Lightweight Hook)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Belt Length (mm)1200
MethodWoven rope
Lanyard (Length) (mm)1400
HookFS-93 (light weight), shock absorber
Weight (g)Approx. 1025
Belt Width (mm)50
Lanyard (Width) (mm)18
SizeM
TypeOne touch buckle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lightweight type using aluminum alloy for hook and buckle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan