Cup-Kurita Air Gun Plug Specification (Semprotan Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Weight (g)200
Nozzle Screw DiameterG1 / 8
Air Ejection Volume (L/minute)160
Nozzle diameter (mm)Ø2.0
Nozzle Length (mm)22
Connection MethodCoupler mounting
TRUSCO Number363-4566

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait