Yaskawa Servo Drive Pulse Train Command

Sebelum PPN:
Rp40.999.900
Spesifikasi
SpecificationHigh response over 8kHz (compared to our company)
Fit(Control circuit) Single-phase: 200 to 230 VAC +10 to -15% 50/60 Hz, regenerative resistor: built-in / external
Applicable Motor Capacity (kW)1.5 (maximum)
Main Circuit Voltage (V)3-phase: AC200 ~ 230 + 10 ~ -15% 50/60Hz
Output Current(Continuous) 11.6rms, (Maximum) 28Arms

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
New adjustment-less function and reduced setup time

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait