NIKKEN Milling Chuck (Chuck Pahat Frais)

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Applicable ColletCCK20, CCNK20, KM20, NK20
ShankBT40
Taper No.40
Chuck Inner Diameter D (phi mm)20
Dimension C₁ (mm)52
Dimension L (mm)120
Dimension L1 (inch)80
Mass (kg)2.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).
Feature
Doubles rigidity. Improved cutting ability. Micron deflection accuracy 100mm tip 5 micro . (C32 type) Easy to attach and detach.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan