Kakuta Lower Presser Handle Vertical Clamp

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Maximum Width (mm)44.6
Maximum Height (mm)146
Mass (g)345
Handle Operation Angle (Degrees)60
MaterialSteel
Mounting MethodFlange
AccessoriesM8x50 rubber bolts
Clamp arm movement angle (°)100
Maximum Length (mm)170
Tightening Pressure (kN)2.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for inspection jigs, welding jigs, other assembly jigs, and processing jigs. Can also be used in woodworking and DIY.
Feature
Small downward pressing type toggle clamp.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan