AS ONE Sani Spec Sterile Dropper

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number2-7586-01
Sterilization Methodgamma rays
MaterialPE (Polyethylene)
Inner Diameter X Outer Diameter (mm)1.25±0.2×2.5 (tip)
Volume (ml)1
SterilizationDone
Overall Length (mm)160
Tip Diameter (mm)1.25±0.2 (Inner Diameter), 2.5 (Outer Diameter)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan