AS ONE Neo Shaker

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number2-7827-01
Dimensions (mm)300×254×144
Power Supply (V)100 (AC) (50/60Hz)
Power Cord (m)3
Shaking MethodReciprocating/turning (switching type)
Allowable Load (kg)2
Ambient Operating Temperature (°C)0 to 50
Amplitude (mm)25
Electrical Plug3P with ground pin
Shaking Rotation Speed (rpm)-1
Shaking Speed (rpm)-1
Shaking Table Dimensions (mm)300×200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan