AS ONE Hand Press Body Only

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-312-01
Stroke (mm)25
Dimensions (mm)150×280×410
MaterialPress body/cast iron baked finish, lever/cast iron chrome-plated base/bakelite
Mass (kg)7.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Solid materials such as tablets can be easily crushed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan