GETRA Coffee Dispenser Professional Mix (Dispenser Kopi)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
Temperature (°C)68-98
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50.0
Phase1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4 Canester @1.6 Kg 8 Button Kinds of Drinks Elegant design & Easy operation Water supply by gallon or water tap Adjustable Taste Easy Cleaning & dismantle Large Capacity Stainless Steel Frame Key Lock

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan