GETRA Blender Heavy Duty (Blender)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Length (mm)205
Width (mm)230
Height (mm)510
Volume (L)2
Voltage (V)220
Phase1
Wattage (W)1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Die Casting Base ON/OFF Switch Adjustable Speed Pulse Switch Speed 26.500 rpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan