GETRA Gas Egg Sausage Machine

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Width (mm)215
Height (mm)355
Temperature (°C)50-100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gas. No sticky. Stainless steel body. Low pressure gas. Capacity 10pcs. Diameter 30mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait