SEKAI Blender Kaca

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp289.900
Spesifikasi
Capacity (L)1
Input Power (W)200.0
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50.0
SNI LicenseYes
SNI Number222DN-79.1A.0-554-LSPr-001-IDN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Blender SEKAI BL 751 GL 2In1 adalah produk baru kami yang sudah di uji kualitasnya dan sudah dilabelisasi Food Grade. Aman digunakan untuk membuat jus ( Juice ) dan Makanan kering ( Dry Mill ). -2 in 1 -Untuk membuat jus (juice) -Untuk makanan kering (Dry mill) -Dengan pisau Penghancur Es -Motor Safety -2 Kecepatan & Pulse -Colly Content = 4 Pcs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan