Dongcheng Corded Mixer (Mesin Pengaduk)

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
Stirring Paddle Diameter (mm)160
Stirring Paddle Thread Dia.M12
Net Weight (kg)3.5
No Load Speed (rpm)620
Rated Input Power (W)1010

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait