monotaro Door Stopper With Magnet (Natural Rubber Type)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp56.900
Spesifikasi
MaterialNatural rubber, magnet
KindWith magnet
Width (mm)25
Overall Length (mm)100
Colorgray
Height (mm)30
TypePlug type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
As a door stopper
Warning
Please do not use other than the application. . Avoid hot and humid place, please keep in the absence of fire there.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan