monotaro Deep Groove Ball Bearing 6800 Series Open Type (Laher)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp37.900 - Rp149.900
Spesifikasi
The Rolling Element MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Shield ShapeOpen type
Bearing Ring ShapeDeep groove ball bearings
Body MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Chamfer dimension r (mm)0.3
JIS Grade0
Load Directionradial
Races the Number of ColumnsSingle row
The Outer Ring Typeflat

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan