monotaro Check Valve

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp67.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Use vacuum pressure (kPa)-100
Fluidair
Operating Pressure Range (MPa)0 to 0.9
Number of Ports2
Operating Temperature Range (°C)0 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
To the air flow rate adjustment.
Warning
Please do not use for any purpose other than.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan