Bruno Lehmann AG Katrol Diverter Tipe LT Merah Plus

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
Payload Ground Skidding30 kN [3t]
Breaking Load60 kN [6t]
Max.Cable (Ø mm)14
Pulley (Ø mm)88.0
Dimensions (mm)258x136x85
Maximum Speed (m/s)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mudah digunakan, kabel dapat dimasukkan ke dalam dan ke luar dengan cepat. Katrol aluminum terus-menerus yang mampu digunakan terus-menerus pada kecepatan tinggi.
Description
Simple to use, cable can be slipped in and out rapidly. Aluminium pulley facilitates at high speeds.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait