CKD Cellex (Selex) Valve 4KA, B2

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
Effective Cross Section Area (mm²)12.5
TypeDirect piping type
Valve SpecificationPilot type soft spool valve
Number of Positions2
Ambient Temperature (°C)-5 to 50
Atmosphere300 or less
Connection apertureRc1/8
Fluid Temperature (°C)5 to 50
Guaranteed Pressure Resistance (MPa)1.05
Impact Resistance (m/s²)300 or less
Number of Ports5
Protective StructureDustproof
RefuelingUnnecessary
Vibration (m/s²)less than 50
Wire Connection MethodGrommet lead wire (terminal box)
Working FluidCompressed air

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait