Electrolux Quattro NutriFresh Refrigerator

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)648
Dimensions (mm)699x1725x770.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Quattro NutriFresh™ Refrigerator
-FlexCool Drawer
-Taste Guard
-Vacation Mode
-360 AirCool
-NutriFresh™ Inverter
-FlexSpace™
-FreshLogic
-Door Alarm
-Fast Freeze

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait