TECLOCK Digital Durometer

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
Spring Load Value (mN)550 to 8050
Measurement Range1 to 100°
Min Scale0.5°
WxDxH (mm)56x39x134
Purpose of UseApplicable materials: general rubbers and soft plastic.
Push Button ShapeTip Dia 0.79φ mm 35° Truncated Conical Shape

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Durometer equipped with a peak hold function.
-Effective for elastomers with which the max. values are undetermined due to relaxation phenomenon.
-Applicable materials: general rubbers and soft plastic.
-Type A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait