KOKUYO Number Seal Mix Soft Color (Stiker Label)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Seal Dimensions (mm)15 x 15
Package Quantity5 species, totaling 300 pieces (1 kind 60 pieces x 5)
Size (mm)15 x 15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is used for large classification code, medium classification code, location number display.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan