EIGHT TX with Socket Bit

Rating:
100% of 100
(3)
Sebelum PPN:
Rp64.900 - Rp72.900
Spesifikasi
Subtense (mm)8
Overall Length (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Replacement Type Hexaaburrabit for Torx Screw which Raised Wear Resistance and Torsional Strength Using Original Steel Material.UsableClosing of Hexarobular Hollow Bolt

Ulasan Produk

Halaman Terkait