Shinwa Rules Psychrometer

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
MaterialBody: Polystyrene resin
Type of display TemperatureBar scale
1 ScaleThermometer: 1 °C, humidity: -
Dimension285x84x26mm
Temperature Measurement Range-10 to 50°C
Humidity Measurement Range0-94%
Humidity Pricision± 10%
Temperature Pricision± 1°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan