NITTO KOHKI Coupler Mini Socket SH Type (for Rubber Hose Mounting) (Kopler)

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)29
Maximum Working Pressure (MPa)0.7 [7kgf/cm2)
Operating Temperature Range (°С)-20 to +80
Body Materialbrass
Installation Shapehose nipple
Material (Seal)Nitrile rubber
Socket or Plugsocket
UseHose intermediate use
Valve StructureWith valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan