Panduit Fiber Optic Label

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Number of Labels500
Number of Lines4
Operating Temperature Range-40 to 82°C
Number of Rows7
ColorWhite
Dimension A (mm)26
Dimension B56.0mm
Dimensions c10.0mm
MaterialPolyolefin
Pasting Sheet (Sheets)28
TRUSCO Number731-0773

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
You can speed up display of optical fiber's line name. A wide display space can be secured for optical fiber. The mount is A4 size. It is excellent in printing performance and high quality printing is possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait