LOBSTER (LOBTEX) Combination Pliers Skeleton Grip (Tang Jepit Kombinasi)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Cutting Performance (mm)2.6
Dimension A (mm)46
Thickness (mm)11
Total Length (mm)205

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Standard combination pliers with skeleton grip.
-A convenient 6 color grip for tool management for each workplace. (green, red, blue, yellow, violet, smoke)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait