O.H.INDUSTRIAL Trolley

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Dimensions D(ɸmm)171mm
Load Rating1t
Conpatible Beam Width75 to 125mm
Dimensions c126mm
Dimension A (mm)237
Dimension B73mm
Dimension E82mm
Dimension F116mm
Dimension I32mm
Dimension J30mm
Dimensions G (Conforming Rail Width)75-125mm
Dimensions h102mm
Minimum Turning Radius1mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
H Type Steel and I Type Dual Use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan