AS ONE Mixer Microplate (Pengocok Mikroplat)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Power Supply (V)100 (AC) (50/60Hz)/(0.5A)
AS ONE Part Number1-5173-01
Mass (kg)about 1
Plug2P type
Stirring methodEccentric stirring method
MotorDC motor
Plate Holder (mm)Inner dimensions: 90 x 130 x 14.8
Power Cord (m)2.5
Rotation Speed (rpm)-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan