monotaro Brake Tool Cylinder Honing 3 Legs (Perkakas Rem)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp239.900
Spesifikasi
Grain Size#220
Shank Diameter (mm)7
Specification3 legs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grind the inner surface of the cylinder with the tip grinding stone to remove fine scratches and rust. To clean the brake cylinders.
Warning
* Please stop using it for purposes other than use. * Please wear protective gear such as gloves, glasses etc when working. * Please do not use anyone other than a mechanic who has expertise in vehicle maintenance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan